Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 623, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm

Cuscinetto a sfere scanalate in miniatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:623
Rubix:160000000373405
Produttore:0383908500000
EAN:4012801203999
0383908500000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 623

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383908500000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 623


Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x10x10 mm
Peso2 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62
Materialeacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite95000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r226 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr641 N
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.