Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 635, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere scanalate in miniatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:635
Rubix:160000000373471
Produttore:0383911470000
EAN:4012801206174
0383911470000-CUSCINETTO A SFERE 635

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383911470000-CUSCINETTO A SFERE 635


Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfere radiali FAG è stato sviluppato per sopportare sia carichi radiali sia carichi assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla sua costruzione aperta, il montaggio è particolarmente semplice ed è ideale per applicazioni che richiedono bassa attrito e alta precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto monoriga è dotato di una robusta gabbia in lamiera d'acciaio. È specificamente progettato per gestire elevati carichi radiali e carichi assiali moderati. Grazie al design aperto senza tenute e al gioco radiale standard, l'attrito è ridotto al minimo, consentendo alte velocità di rotazione e garantendo contemporaneamente condizioni di esercizio stabili. Il gioco standard fornisce inoltre un compromesso ottimale tra smorzamento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo a un livello di rumorosità controllato.

Manutenzione:
Una manutenzione regolare è fondamentale per la longevità di questo cuscinetto. Si raccomanda una lubrificazione adeguata alle condizioni di esercizio. Ispezioni periodiche permettono di individuare tempestivamente possibili anomalie come rumori, riscaldamento eccessivo o vibrazioni. In caso di segni di usura, il cuscinetto dovrebbe essere sostituito immediatamente per evitare danni alla macchina.

Tenuta:
Il cuscinetto è concepito come modello aperto e non dispone di tenute. Di conseguenza è vulnerabile a contaminazioni esterne come polvere o umidità. Si presta quindi particolarmente a ambienti puliti con bassa presenza di sporco. L'assenza di tenute facilita l'accesso per le operazioni di manutenzione, ma richiede una lubrificazione accurata e protezione dalla corrosione.

Informazioni sul marchio:
La Schaeffler-Gruppe è un'azienda industriale leader a livello mondiale, nota per l'innovazione, la qualità e la durata nella tecnologia dei cuscinetti volventi e nell'ingegneria meccanica. Il marchio FAG, parte della Schaeffler-Gruppe, è un leader riconosciuto del settore e offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i più elevati requisiti industriali.

Punti di forza:
• Costruzione aperta per ridotta attrito e alte velocità di rotazione
• Adatto per elevati carichi radiali e carichi assiali moderati
• Montaggio e manutenzione semplici grazie all'assenza di tenute
• Ideale per ambienti puliti con manutenzione regolare

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per impianti di trasporto, tecnologie di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Viene inoltre impiegato in sistemi a cinghia e rulli guida. Grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di carico, rappresenta una scelta versatile per numerose applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x19x19 mm
Peso8 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie63
Materialeacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite53000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750 N
Codice doganale84821010
2,13 IVA esclusa
/ Unità
2,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.