Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 689-2Z-HLC, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:689-2Z-HLC
Rubix:999210325076637
Produttore:0554716170000
EAN:4012802603163
0554716170000-CUSCINETTO A SFERE 689-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554716170000-CUSCINETTO A SFERE 689-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie68..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite51000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r664 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1330 N
Codice doganale84821010
4,65 IVA esclusa
/ Unità
5,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.