Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 62/32DDU, Diametro esterno: 65 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 32 mm

Cuscinetti a sfera per scanalature profonde NSK serie 62/

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:62/32DDU
Rubix:999180600079213
Produttore:62/32DDU N
EAN:0029176063800
CUSCINETTO 62/32DDU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 62/32DDU


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetto miniaturizzato a una corona di sfere scanalate, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di tenuta a contatto su entrambi i lati del cuscinetto

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62/32..
Materialeacciaio per cuscinetti
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.