Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 625-2RSR-HLN, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:625-2RSR-HLN
Rubix:999210325076043
Produttore:0629073280000
EAN:4054372940262
0629073280000-CUSCINETTO A SFERE 625-2RSR-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629073280000-CUSCINETTO A SFERE 625-2RSR-HLN


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,55 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1730 N
Codice doganale84821010
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.