Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 692-2Z-HLC, Diametro esterno: 6 mm | Larghezza: 3 mm | Diametro interno: 2 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:692-2Z-HLC
Rubix:999210325076077
Produttore:0009019460000
EAN:4047643032391
0009019460000-CUSCINETTO A SFERE 692-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno6 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009019460000-CUSCINETTO A SFERE 692-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere a profondità 69..-2Z, singola fila, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno2 mm
Diametro esterno6 mm
Larghezza3 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie69..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite112000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr330 N
Codice doganale84821010
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.