Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 628-2Z-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:628-2Z-HLN
Rubix:999210325076804
Produttore:0676207100000
EAN:4054372940392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0676207100000-CUSCINETTO A SFERE 628-2Z-HLN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2z |
| Materiale | acciaio (52100) |
| Peso | 18 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 38500 rpm |
| Lubrificazione | grasso lubrificante |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale fino a 120 °c |
| Foro | cilindrico (foro z) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1410 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3330 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore