Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 685-2RSR>N, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:685-2RSR-HLC
FAG:685-2RSR>N
Rubix:999250514001854
Produttore:0893430420000
EAN:4064328376489


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0893430420000-CUSCINETTO A SFERE 685-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda 68..-2RSR, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Peso | 1,93 g |
| Regime limite | 39500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 283 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 716 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore