Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2RSR-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:626-2RSR-HLN
Rubix:999210325076046
Produttore:0629111710000
EAN:4054372940286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0629111710000-CUSCINETTO A SFERE 626-2RSR-HLN
Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 25500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1050 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2610 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore