Cuscinetto in miniatura a sfere PTN S604-2RS, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda miniaturizzati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:S604-2RS
Rubix:999221109027329
Produttore:894124
EAN:3660338465765
CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.604.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.604.2RS


Rotelle in acciaio inox con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti in miniatura - Cuscinetti radiali rigidi a sfera - acciaio inossidabile

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serieminiature
Peso2,34 g
Regime limite15400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950 N
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.