Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:608-HLN
Rubix:999210325076047
Produttore:0629441850000
EAN:4012802406719
0629441850000-CUSCINETTO A SFERE 608-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629441850000-CUSCINETTO A SFERE 608-HLN


Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, progettato appositamente per soddisfare le esigenze delle aziende industriali. La sua realizzazione in acciaio di alta qualità garantisce durata e prestazioni ottimali, rendendolo la scelta ideale per diversi settori industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre una buona robustezza e una buona capacità di carico. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, è fondamentale controllare regolarmente lo stato del cuscinetto. Non deve essere utilizzato in ambienti esposti a contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni, il che consente la dissipazione del calore. Tuttavia, è importante assicurarsi che sia installato in un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un leader riconosciuto nel settore dei cuscinetti e della tecnologia del movimento. Con un’esperienza di oltre 130 anni, FAG è sinonimo di qualità e innovazione. Il marchio offre una vasta gamma di prodotti per soddisfare le diverse esigenze delle industrie moderne, dai cuscinetti standard alle soluzioni personalizzate. FAG si impegna a fornire prodotti durevoli ed efficienti, sostenendo così le prestazioni operative dei propri clienti.

Punti di forza

• Design a una fila: consente una migliore distribuzione dei carichi e una riduzione dell’attrito, aumentando così l’efficienza.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore resistenza e una durata superiore, riducendo così la necessità di sostituzioni frequenti.
• Design aperto: consente la dissipazione del calore.

Applicazioni

Questi cuscinetti vengono utilizzati in ambienti puliti, dove non è necessaria una protezione contro gli agenti contaminanti. Sono adatti a trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole, in grado di sopportare carichi radiali significativi e velocità di rotazione elevate. Il loro design aperto favorisce un’efficace dissipazione del calore, rendendoli adatti a sistemi che funzionano ad alta velocità. Ideali per applicazioni quali i nastri trasportatori nei magazzini o i sistemi di movimentazione leggeri, assicurano prestazioni affidabili in ambienti con temperature stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60
Precisionenot specified
Regime limite47000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3297 N
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.