Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 623ZZ, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 623.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:623ZZ
Rubix:999250616004099
Produttore:623ZZ
EAN:3413520442774
CUSCINETTI A SFERE 623ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 623ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,002 kg
Regime limite81000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r130 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.