Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 618/6, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 618/6
Rubix:160000000358209
Produttore:29758
EAN:7316570369472


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 618/6
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali una corona di sfere in acciaio inossidabile offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3,5x13x13 mm |
|---|---|
| Peso | 1,9 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | w |
| Regime limite | 67000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 224 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 618 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore