Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 604-2Z-CO7, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:604-2Z-CO7
Rubix:999210325076988
Produttore:0891764800000
EAN:4054372940804




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0891764800000-CUSCINETTO A SFERE 604-2Z-CO7
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60..-2Z, a una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60 |
| Peso | 0,002 kg |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 69000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 347 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 959 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore