Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 687ZZ+6, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetti a sfere minuscoli NSK: Serie 687

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:687ZZ+6
Rubix:999180600080492
EAN:00029176522215
CUSCINETTO 687ZZ1MC3E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 687ZZ1MC3E


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Utilizzato in encoder, piccoli motori/azionamenti e apparecchiature mediche. Adatto per velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie687..
Materialeacciaio per cuscinetti
Regime limite40000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.