Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 626ZZ, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:626ZZ
Rubix:999221201000042
EAN:3413520443306
CUSCINETTO 626ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 626ZZ


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere in miniatura a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x18x6 mm
Peso10 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Materialeacciaio
Peso0,007 g
Regime limite46000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2310 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.