Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 628/8-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 628/8-2Z
Rubix:160000000358228
Produttore:29859
EAN:7316577665546
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 628/8-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 628/8-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x16x16 mm
Peso5 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr715 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
€ 17,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.