Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 607ZZ, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 608ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:607ZZ
Rubix:999250616004064
Produttore:607ZZ
EAN:3413520118594
CUSCINETTI A SFERE 607ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 607ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie600
Peso0,007 kg
Regime limite51000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2310 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.