Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/8-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 8 mm
Deep Groove Ball Bearing
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:618/8-2Z
Rubix:999180800118218
EAN:7316572870815

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/8-2Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Regime limite | 45000 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione