Cuscinetto in miniatura a sfere FAG MR137-2Z-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:MR137-2Z-HLC
Rubix:999210330085260
Produttore:0009775510000
EAN:4012802764420


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0009775510000-CUSCINETTO A SFERE MR137-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing MR..-2Z, single row, miniature design, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,01 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | mr..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 64000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 276 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 541 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore