Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 619/7, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:619/7
Rubix:160000000358186
Produttore:41736
EAN:7316577121837
CUSCINETTO 619/7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 619/7


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x17x17 mm
Peso4,3 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Spessore5 mm
Peso4,9 g
Regime limite56000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r375 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1060 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.