Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 629DD, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetti a sfere minuscoli NSK: Serie 629

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:629DD
Rubix:999180300058554
EAN:0029176086595
CUSCINETTO 629DD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 629DD


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Utilizzato in encoder, piccoli motori/azionamenti e apparecchiature mediche. Adatto per velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie629..
Materialeacciaio per cuscinetti
Regime limite22000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1970 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.