Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S625-2RSR-HLC, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S625-2RSR-HLC
Rubix:999210325076549
Produttore:0551761510000
EAN:4012802649321
0551761510000-CUSCINETTO A SFERE S625-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0551761510000-CUSCINETTO A SFERE S625-2RSR-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S62..-2RSR, corrosion-resistant materials, single row, seals, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,1 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Series62..-2rsr
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r536 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1470 N
Codice doganale84821010
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.