Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 609-2RSH, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:609-2RSH
Rubix:160000000358119
Produttore:165091
EAN:7316571853147
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 609-2RSH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 609-2RSH


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute su uno o ambo i lati sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14,2 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60
Regime limite19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1660 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3900 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
2,61 IVA esclusa
/ Unità
3,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.