Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 625-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:625-2Z
Rubix:160000000357996
Produttore:43213
EAN:7316577090065
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 625-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 625-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2z
Regime limite48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1140 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
2,25 IVA esclusa
/ Unità
2,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.