Cuscinetto in miniatura a sfere FAG F606-2Z-HLC, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F606-2Z-HLC
Rubix:999210330085284
Produttore:0554735630000
EAN:4012802649246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0554735630000-CUSCINETTO A SFERE F606-2Z-HLC
CUSCINETTO
Deep groove ball bearing F60..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,42 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | f60..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 838 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2260 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione