Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/9, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:618/9
Rubix:160000000358182
Produttore:618/9
EAN:7316577121622


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/9
Cuscinetto rigido a una corona di sfere senza tenuta
I cuscinetti rigidi a sfere sono adatti a molte applicazioni. Sono adatti a velocità elevate, possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. I cuscinetti a sfere rigidi sono i cuscinetti più utilizzati. Per questo motivo, SKF offre molti modelli, tipi e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Punti di forza
- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 618 |
| Peso | 3,5 g |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 340 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 871 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore