Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/4, Diametro esterno: 9 mm | Larghezza: 2.5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:618/4
Rubix:160000000358177
Produttore:41448
EAN:7316577121578
CUSCINETTO 618/4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/4


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2,5x9x9 mm
Peso0,7 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno9 mm
Larghezza2,5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie618
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite85000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r116 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr423 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
7,35 IVA esclusa
/ Unità
8,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.