Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2HRS>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-2HRS>V
Rubix:999201229090728
Produttore:0954046510000
EAN:4064327029300
0954046510000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2HRS>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0954046510000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2HRS>V


Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un elemento essenziale per numerose applicazioni industriali, in quanto combina robustezza, precisione e affidabilità. Si tratta di un cuscinetto a sfere a gola profonda di generazione C, con gabbia in lamiera d’acciaio, design interno modificato e guarnizione a labbro su entrambi i lati per una tenuta ottimale. Perfetto per l’industria, questo cuscinetto garantisce prestazioni durature riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a una corona di sfere richiede poca manutenzione, ma si raccomanda di verificarne lo stato per assicurarne il corretto funzionamento. Durante le operazioni di manutenzione, si raccomanda di pulirlo con prodotti adeguati e di controllare i livelli di lubrificazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di guarnizioni a labbro su entrambi i lati, che offrono una protezione superiore contro polvere, agenti contaminanti e umidità. Queste guarnizioni assicurano una protezione ottimale dei componenti interni, prolungando così la durata del cuscinetto e mantenendo prestazioni elevate.

Informazioni sul marchio:
I cuscinetti FAG sono realizzati con elevata precisione, garantendo una maggiore uniformità dimensionale e prestazioni ottimali in applicazioni critiche. Il marchio è rinomato per i suoi prodotti di alta qualità e le innovazioni tecniche, offrendo soluzioni affidabili e ad alte prestazioni per diversi settori industriali in tutto il mondo.

Punti di forza

Tra i vantaggi del cuscinetto a sfere a gola profonda vi è un’eccellente resistenza all’usura, che riduce la necessità di sostituzioni e abbassa i costi di manutenzione. La sua capacità di funzionare a velocità elevate con precisione ottimale migliora l’efficienza delle attrezzature. Questo cuscinetto di generazione C offre vantaggi significativi grazie alla riduzione del livello di rumorosità e dell’attrito. Il suo design migliorato, che comprende sfere di alta qualità, una finitura superficiale ottimizzata e una gabbia più rigida, lo rende più silenzioso ed efficiente. Ciò si traduce in un risparmio energetico, una minore perdita di grasso, una migliore protezione dalle impurità e una maggiore durata, migliorando così la redditività complessiva.

Applicazioni

Questo cuscinetto a una fila di sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto alle apparecchiature che richiedono elevata precisione e affidabilità. Nei settori automobilistico, agricolo e manifatturiero, svolge un ruolo cruciale nel garantire il corretto funzionamento dei macchinari e nel ridurre al minimo i fermi di produzione. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta privilegiata per qualsiasi applicazione che richieda prestazioni elevate e una manutenzione ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2hrs
Regime limite24900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.