Cuscinetto radiale a sfere SNR 6000, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6000
Rubix:999221201000052
EAN:3413520106263
CUSCINETTO 6000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6000


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x26x8 mm
Peso22 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento28000 rpm
Regime limite51000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Peso0,02 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.