Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1/C3WT, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6208-2RS1/C3WT
Rubix:170000000477329
Produttore:107882
EAN:7316571296913


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-2RS1/C3WT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per il suo design robusto, che offre un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti e una maggiore durata. Grazie alla sua capacità di sopportare velocità elevate, garantisce un funzionamento ottimale anche in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con un'unica fila di sfere, offrendo capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni. La gabbia in lamiera d'acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo gli urti. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati garantiscono una protezione completa, impedendo l’ingresso di polvere e acqua. Grazie al gioco radiale interno di tipo C3, questo cuscinetto consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno, rendendolo una scelta privilegiata per applicazioni ad alte prestazioni. È lubrificato con un grasso addensato a base di poliurea, di consistenza NLGI 2-3, adatto a temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie al suo design a tenuta stagna. Poiché le guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, non è necessaria alcuna rilubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento. Ciò include il controllo della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
Il design di questo cuscinetto prevede guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta offre un’eccellente protezione contro contaminanti quali polvere e acqua. Le guarnizioni impediscono l’intrusione di particelle, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene queste guarnizioni introducano una leggera resistenza all’attrito, la loro efficacia in ambienti umidi o polverosi è innegabile.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, offrendo soluzioni su misura per oltre 40 settori industriali. La sua esperienza e il suo know-how le consentono di proporre prodotti affidabili che migliorano le prestazioni e la durata delle attrezzature.
Vantaggi chiave:
• Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Capacità di raggiungere velocità elevate mantenendo un basso attrito.
• Maggiore durata grazie alla gestione efficiente dei carichi radiali e assiali.
• Manutenzione semplificata, che richiede pochi interventi grazie al design a tenuta stagna.
• Funzionamento silenzioso con livelli di vibrazioni ridotti, garantendo un ambiente di lavoro ottimale.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Si rivela efficace in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Sia negli impianti industriali che nelle attrezzature di produzione, questo cuscinetto soddisfa i requisiti prestazionali più rigorosi, garantendo così una durata prolungata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è realizzato con un'unica fila di sfere, offrendo capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni. La gabbia in lamiera d'acciaio offre una buona resistenza ai carichi costanti, tollerando al contempo gli urti. Le guarnizioni a labbro in gomma su entrambi i lati garantiscono una protezione completa, impedendo l’ingresso di polvere e acqua. Grazie al gioco radiale interno di tipo C3, questo cuscinetto consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno, rendendolo una scelta privilegiata per applicazioni ad alte prestazioni. È lubrificato con un grasso addensato a base di poliurea, di consistenza NLGI 2-3, adatto a temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie al suo design a tenuta stagna. Poiché le guarnizioni in gomma trattengono efficacemente il lubrificante, non è necessaria alcuna rilubrificazione. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento. Ciò include il controllo della temperatura e delle vibrazioni per individuare eventuali anomalie.
Tenuta:
Il design di questo cuscinetto prevede guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati. Questa tenuta offre un’eccellente protezione contro contaminanti quali polvere e acqua. Le guarnizioni impediscono l’intrusione di particelle, trattenendo al contempo il lubrificante all’interno. Sebbene queste guarnizioni introducano una leggera resistenza all’attrito, la loro efficacia in ambienti umidi o polverosi è innegabile.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, offrendo soluzioni su misura per oltre 40 settori industriali. La sua esperienza e il suo know-how le consentono di proporre prodotti affidabili che migliorano le prestazioni e la durata delle attrezzature.
Vantaggi chiave:
• Eccellente protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma.
• Capacità di raggiungere velocità elevate mantenendo un basso attrito.
• Maggiore durata grazie alla gestione efficiente dei carichi radiali e assiali.
• Manutenzione semplificata, che richiede pochi interventi grazie al design a tenuta stagna.
• Funzionamento silenzioso con livelli di vibrazioni ridotti, garantendo un ambiente di lavoro ottimale.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. Si rivela efficace in ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. Sia negli impianti industriali che nelle attrezzature di produzione, questo cuscinetto soddisfa i requisiti prestazionali più rigorosi, garantendo così una durata prolungata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 365 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione