Cuscinetto radiale a sfere Timken 6308-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

6308

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6308-2RS
Rubix:999200400092864
Produttore:100416874
EAN:0087796294035
DEEP GROOVE BALL BEARING 6308-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6308-2RS


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)94,996x94,996x27,9908 mm
Peso imballaggio658,6 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6308
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40700 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.