Cuscinetto radiale a sfere SKF 6020/C4, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 100 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6020/C4
Rubix:160000000358639
Produttore:40962
EAN:7316577100931


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6020/C4
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per funzionare a velocità molto elevate, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida grazie al suo design aperto e al gioco radiale aumentato C4. Il suo basso attrito interno e la buona capacità di raffreddamento lo rendono un punto di riferimento di prima scelta in ambienti puliti e controllati.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una configurazione a una fila di sfere. Offre una soluzione affidabile per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno C4 consente una maggiore libertà di movimento radiale e assiale e un migliore adattamento ai carichi elevati. Questo gioco interno, combinato con una bassa coppia di resistenza, riduce l’attrito, limita la generazione di calore e garantisce una rotazione fluida e prestazioni eccellenti, anche a velocità molto elevate.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni o deflettori, questo cuscinetto non è a tenuta stagna. Assicurarsi regolarmente che nessun contaminante si sia infiltrato all’interno. È inoltre necessario garantire una lubrificazione periodica dei componenti con un lubrificante di alta qualità, compatibile con le condizioni di funzionamento. Controlli frequenti, quali il monitoraggio del rumore e della temperatura, consentono di prolungare la durata delle vostre attrezzature. Il suo design aperto facilita queste ispezioni e garantisce una manutenzione rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che lo rende vulnerabile alle sostanze contaminanti esterne, quali polvere, particelle o liquidi. L’assenza di guarnizioni consente l’accesso diretto agli elementi interni, ma comporta una maggiore suscettibilità all’intrusione di sporco e alla perdita di lubrificante. Questo design è quindi più adatto ad ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è basso.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare velocità di rotazione molto elevate grazie al gioco radiale aumentato C4.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- Bassa coppia di resistenza, che riduce l’attrito interno e garantisce una rotazione efficiente.
- Design aperto che consente un raffreddamento ottimale e un accesso diretto per la manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni ad alta velocità e ambienti a bassa contaminazione. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, viene spesso utilizzato in contesti in cui le velocità sono molto elevate, con notevoli sbalzi di temperatura o carichi pesanti che provocano una maggiore espansione. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori, macchine utensili, nonché a motori di trazione ferroviari, vagli vibranti, raccordi idraulici e cambi di trattori.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una configurazione a una fila di sfere. Offre una soluzione affidabile per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno C4 consente una maggiore libertà di movimento radiale e assiale e un migliore adattamento ai carichi elevati. Questo gioco interno, combinato con una bassa coppia di resistenza, riduce l’attrito, limita la generazione di calore e garantisce una rotazione fluida e prestazioni eccellenti, anche a velocità molto elevate.
Manutenzione:
Privo di guarnizioni o deflettori, questo cuscinetto non è a tenuta stagna. Assicurarsi regolarmente che nessun contaminante si sia infiltrato all’interno. È inoltre necessario garantire una lubrificazione periodica dei componenti con un lubrificante di alta qualità, compatibile con le condizioni di funzionamento. Controlli frequenti, quali il monitoraggio del rumore e della temperatura, consentono di prolungare la durata delle vostre attrezzature. Il suo design aperto facilita queste ispezioni e garantisce una manutenzione rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che lo rende vulnerabile alle sostanze contaminanti esterne, quali polvere, particelle o liquidi. L’assenza di guarnizioni consente l’accesso diretto agli elementi interni, ma comporta una maggiore suscettibilità all’intrusione di sporco e alla perdita di lubrificante. Questo design è quindi più adatto ad ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è basso.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza:
- Capacità di sopportare velocità di rotazione molto elevate grazie al gioco radiale aumentato C4.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- Bassa coppia di resistenza, che riduce l’attrito interno e garantisce una rotazione efficiente.
- Design aperto che consente un raffreddamento ottimale e un accesso diretto per la manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni ad alta velocità e ambienti a bassa contaminazione. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, viene spesso utilizzato in contesti in cui le velocità sono molto elevate, con notevoli sbalzi di temperatura o carichi pesanti che provocano una maggiore espansione. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori, macchine utensili, nonché a motori di trazione ferroviari, vagli vibranti, raccordi idraulici e cambi di trattori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 1224,7 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 60 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 9500 rpm |
| Regime limite | 5600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 63700 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione