Cuscinetto radiale a sfere SNR 6300ZZ, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6300.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6300ZZ
Rubix:999250616004078
Produttore:6300ZZ
EAN:3413520140458
CUSCINETTI A SFERE 6300ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6300ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento21000 rpm
Regime limite29000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3450 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7600 N
Peso0,055 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.