Cuscinetto radiale a sfere NSK 6204VVC3, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6204
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6204VVC3
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
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6204.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 15000 rpm |
| Regime limite | 15000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12800 N |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione