Cuscinetto radiale a sfere SKF W 638/5-2Z, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 638/5-2Z
Rubix:160000000358231
Produttore:29876
EAN:7316570482225
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 638/5-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 638/5-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo al contempo una facile installazione. La sua struttura in acciaio inossidabile e il sistema di tenuta con flange metalliche assicurano un'efficace protezione contro gli agenti contaminanti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è realizzato con una gabbia in acciaio inossidabile, che gli conferisce un'eccellente resistenza alla corrosione. È dotato di due deflettori metallici che garantiscono protezione contro le particelle di medie dimensioni. Progettato con un gioco radiale interno standard, offre un perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza, consentendo di raggiungere velocità elevate pur mantenendo un attrito moderato. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplificata grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità, che elimina la necessità di rilubrificazione. Si consiglia di effettuare ispezioni periodiche per monitorare lo stato del cuscinetto, verificando la presenza di rumori anomali, la temperatura e l’integrità generale.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due flange metalliche. Questi deflettori costituiscono una barriera meccanica che impedisce l’intrusione di detriti e contaminanti, generando al contempo scarse perdite per attrito. Mantengono il lubrificante all’interno del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici e delle tecnologie correlate. La missione di SKF è massimizzare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Grazie a innovazioni costanti e alla presenza in diversi settori, SKF è un partner affidabile per milioni di applicazioni in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla struttura in acciaio inossidabile.
• Installazione facile e veloce.
• Protezione affidabile contro gli agenti contaminanti, che prolunga la durata del prodotto.
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione.
• Prestazioni stabili a velocità elevate e con basso attrito.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è particolarmente adatto ad ambienti corrosivi o umidi, il che lo rende ideale per settori quali l’industria alimentare, farmaceutica, chimica e navale. Viene spesso utilizzato nelle attrezzature per la trasformazione alimentare, nelle macchine esposte a sostanze chimiche aggressive e nei dispositivi medici. Le sue caratteristiche lo rendono una scelta privilegiata per applicazioni in cui l’igiene e la durata sono essenziali, garantendo prestazioni affidabili in condizioni impegnative.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x11x11 mm
Peso2,2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Seriew
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento120000 rpm
Regime limite60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr403 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
16,63 IVA esclusa
/ Unità
20,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.