Cuscinetto radiale a sfere NSK 4202BTN, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetti a sfera a doppia corona di NSK 42... Serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4202BTN
I cuscinetti a sfere a doppia corona di NSK sono disponibili nelle varianti con gabbia in poliammide e in acciaio.
Essendo a due corone, possono sopportare carichi radiali maggiori in dimensioni compatte.
Poiché la loro coppia è bassa, questi cuscinetti sono adatti per applicazioni in cui la bassa perdita di energia e l'alta velocità sono in grado di sopportare carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
Punti di forza
Equivalente per design e funzione a una coppia di cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Eccellenti proprietà a temperature più elevate
Bassa rumorosità
La gabbia può essere prodotta in materiali speciali
È possibile utilizzare un perno a molla per evitare la rotazione negli alloggiamenti dei riduttori
Carico nominale più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Altre varianti di cuscinetti disponibili su richiesta: Anello esterno e interno: diametro, larghezza, filettatura, ecc.
Opzioni di contorno: coronato, gotico, ecc.
Tenute speciali
Coefficiente di carico più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 4202.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10400 N |
| Codice doganale | 84821090 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione