Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6210-C-2HRS-C3
Rubix:170000000517076
Produttore:0804605420030
EAN:4054364506742


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0804605420030-CUSCINETTO A SFERE 6210-C-2HRS-C3
Questo cuscinetto è progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali esigenti. Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua robustezza e affidabilità, pur essendo perfettamente adatto alle esigenze delle aziende industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a singola fila di sfere appartiene alla generazione C ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce maggiore robustezza e rigidità. Le guarnizioni in gomma sono fondamentali per impedire l’ingresso di particelle indesiderate, garantendo al contempo una lubrificazione ottimale all’interno. Presenta un gioco radiale ampliato di tipo C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro l’ingresso di contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è essenziale per mantenere la lubrificazione e proteggere i cuscinetti da potenziali danni, garantendo così un funzionamento ottimale in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni tecnologiche per il movimento. Fondata nel 1883, fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nell’ingegneria di precisione. FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione, la qualità e le prestazioni, offrendo una vasta gamma di prodotti, tra cui cuscinetti rigidi a sfere, cuscinetti a rulli e sistemi di lubrificazione. Il marchio è particolarmente apprezzato per le sue soluzioni affidabili e durevoli, che soddisfano le esigenze delle diverse applicazioni industriali, dal settore automobilistico alle macchine utensili. Grazie al suo costante impegno nella ricerca e sviluppo, FAG è in grado di fornire tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza operativa e prolungano la durata delle attrezzature. La sua reputazione si basa su una solida competenza tecnica e su un servizio clienti eccezionale, che la rendono una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di prestazioni ottimali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a singola fila di sfere appartiene alla generazione C ed è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che gli conferisce maggiore robustezza e rigidità. Le guarnizioni in gomma sono fondamentali per impedire l’ingresso di particelle indesiderate, garantendo al contempo una lubrificazione ottimale all’interno. Presenta un gioco radiale ampliato di tipo C3.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che offrono una barriera efficace contro l’ingresso di contaminanti quali polvere, acqua o particelle metalliche. Questa caratteristica è essenziale per mantenere la lubrificazione e proteggere i cuscinetti da potenziali danni, garantendo così un funzionamento ottimale in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni tecnologiche per il movimento. Fondata nel 1883, fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nell’ingegneria di precisione. FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione, la qualità e le prestazioni, offrendo una vasta gamma di prodotti, tra cui cuscinetti rigidi a sfere, cuscinetti a rulli e sistemi di lubrificazione. Il marchio è particolarmente apprezzato per le sue soluzioni affidabili e durevoli, che soddisfano le esigenze delle diverse applicazioni industriali, dal settore automobilistico alle macchine utensili. Grazie al suo costante impegno nella ricerca e sviluppo, FAG è in grado di fornire tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza operativa e prolungano la durata delle attrezzature. La sua reputazione si basa su una solida competenza tecnica e su un servizio clienti eccezionale, che la rendono una scelta privilegiata per le aziende alla ricerca di prestazioni ottimali.
Punti di forza
• Design a una fila: ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, riducendo così l’attrito e l’usura.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre robustezza e una buona capacità di carico.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a sbalzi di temperatura.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre robustezza e una buona capacità di carico.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo la scelta ideale per applicazioni soggette a sbalzi di temperatura.
• Guarnizioni in gomma: proteggono efficacemente il cuscinetto da polvere, acqua e altri agenti contaminanti, garantendo così una maggiore durata.
• Manutenzione ridotta: le guarnizioni di tenuta riducono la frequenza degli interventi di manutenzione.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono elevata affidabilità e prestazioni costanti. Grazie alle sue due guarnizioni in gomma, è perfettamente adatto ad ambienti polverosi o umidi. Viene spesso utilizzato in:
• Macchine agricole: riduzione del rischio di ingresso di agenti contaminanti.
• Attrezzature industriali: maggiore affidabilità nelle linee di produzione.
• Settore automobilistico: impiego in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.
• Motori elettrici: eccellenti prestazioni con carichi diversi.
• Macchine agricole: riduzione del rischio di ingresso di agenti contaminanti.
• Attrezzature industriali: maggiore affidabilità nelle linee di produzione.
• Settore automobilistico: impiego in componenti sottoposti a forti sollecitazioni.
• Motori elettrici: eccellenti prestazioni con carichi diversi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 6500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 38000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore