Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6313-C
Rubix:170000000517790
Produttore:0875139190000
EAN:4054369499278
0875139190000-CUSCINETTO A SFERE 6313-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0875139190000-CUSCINETTO A SFERE 6313-C


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per l'elevata affidabilità e le prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Grazie a una tecnologia di produzione all'avanguardia, questo cuscinetto garantisce una maggiore durata, un funzionamento silenzioso e una migliore capacità di carico.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di un'unica fila di sfere con gabbia in lamiera d'acciaio rivettata, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi. Fa parte della generazione C, nota per i miglioramenti in termini di riduzione del rumore e dell’attrito. Il suo design robusto consente di sopportare carichi radiali e assiali moderati, garantendo al contempo una rotazione precisa ad alta velocità. La qualità dei materiali utilizzati e i rigorosi processi di produzione conferiscono a questo cuscinetto un’eccellente stabilità, anche in condizioni di temperatura elevata.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto FAG è semplice: richiede una lubrificazione regolare per garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante adatto alle specifiche condizioni di lavoro, in particolare quando il cuscinetto è esposto a temperature elevate o a carichi elevati. Si consiglia un controllo periodico per verificare lo stato della gabbia e delle sfere, nonché per assicurarsi che non vi sia gioco eccessivo o segni di usura.

Tenuta:
Questo modello non è dotato di un sistema di tenuta. Si tratta di un cuscinetto aperto. È quindi preferibile montarlo in un ambiente pulito, non soggetto a spruzzi o contaminanti. È un cuscinetto ideale per il montaggio in un alloggiamento.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è un attore chiave nel settore dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di esperienza, il marchio è rinomato per le sue soluzioni innovative e la sua affidabilità in diversi settori quali quello automobilistico, aeronautico e industriale. Il suo impegno per la qualità e la sostenibilità lo rende un partner privilegiato per le aziende che intendono ottimizzare le proprie prestazioni meccaniche.

Punti di forza

- Riduzione del rumore e delle vibrazioni grazie alla tecnologia di terza generazione.
- Capacità di sopportare carichi radiali e leggermente assiali, aumentando la versatilità.
- Lunga durata, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione e sostituzione.
- Rotazione precisa e fluida, ideale per meccanismi che richiedono prestazioni elevate.
- Design robusto per l’impiego in ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Viene comunemente utilizzato in:
- trasmissioni;
- macchine utensili;
- attrezzature agricole;
- sistemi di trasporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c
Regime di riferimento7000 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
Codice doganale84821090
56,21 IVA esclusa
/ Unità
68,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.