Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-ZTN9/C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6208-ZTN9/C3
Rubix:160000000359358
Produttore:42703
EAN:7316570340808
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-ZTN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6208-ZTN9/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per garantire un basso attrito e offrire prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate. La gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro e il gioco interno maggiorato (C3) lo rendono una soluzione robusta e durevole.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è dotato di una fila di sfere e utilizza un materiale in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che gli conferisce un'eccellente resistenza meccanica pur essendo leggero. Grazie alla gabbia in polimero e al gioco radiale aumentato (C3), questo cuscinetto presenta un basso attrito e può quindi funzionare a velocità elevate. Inoltre, il gioco radiale C3 favorisce un’efficace dissipazione del calore, proteggendo così la gabbia in poliammide. Il deflettore metallico integrato protegge dai detriti di grandi dimensioni e limita la perdita di lubrificante su un lato.

Manutenzione:
La gabbia in poliammide è resistente alla corrosione, a differenza delle gabbie metalliche. Consente inoltre al cuscinetto di funzionare temporaneamente con una lubrificazione insufficiente. Grazie a questa gabbia e al gioco interno maggiorato C3, gli attriti sono ridotti al minimo, il che semplifica la manutenzione. Tuttavia, avendo un solo deflettore metallico, i contaminanti più piccoli possono penetrare e il lubrificante può fuoriuscire da un lato. È quindi necessario ispezionare occasionalmente il cuscinetto e rilubrificarlo. Essendo sigillato solo su un lato, ciò garantisce un accesso più agevole per la manutenzione.

Tenuta:
Il deflettore metallico protegge il cuscinetto dai detriti più grossolani, ma non è adatto a proteggere da polvere, particelle fini e liquidi. Poiché il cuscinetto è sigillato solo su un lato, può verificarsi anche una perdita di lubrificante.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Basso attrito interno;
- Capacità di funzionare a velocità di rotazione elevate;
- Buona resistenza ed elasticità, che consentono una maggiore tolleranza agli urti e alle vibrazioni;
- Protezione dai contaminanti di grandi dimensioni grazie al deflettore metallico;
- Struttura leggera con gabbia in poliammide rinforzata;
- Manutenzione moderata e cura semplificata.

Applicazioni:
Questi cuscinetti sono particolarmente adatti alle applicazioni che richiedono elevate velocità di rotazione. Sono utilizzati in particolare nei motori elettrici, nel settore automobilistico (trasmissioni, sistemi di frizione, mozzi), nei macchinari industriali (trasportatori, compressori, pompe, ventilatori e macchine utensili) e in alcuni elettrodomestici come lavatrici o asciugatrici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso345 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.