Cuscinetto radiale a sfere FAG 6317-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 41 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6317-M-J20AA-C3
Rubix:160000000381375
Produttore:0390156100030
EAN:4026677998125
0390156100030-CUSCINETTO A SFERE 6317-M-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390156100030-CUSCINETTO A SFERE 6317-M-J20AA-C3


I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono tra i più comunemente utilizzati grazie alla loro versatilità e alla disponibilità in un’ampia varietà di dimensioni e configurazioni. Progettati per applicazioni che richiedono un’elevata precisione, questi cuscinetti sono particolarmente sensibili ai disallineamenti. Infatti, richiedono un perfetto allineamento delle superfici di appoggio per garantire una rotazione ottimale delle sfere ed evitare sollecitazioni eccessive, che potrebbero comprometterne la durata.

Caratteristiche:
- Cuscinetto a sfere a una fila: questo modello presenta un’unica fila di sfere, il che ottimizza la distribuzione del carico radiale.
- Gabbia massiccia in ottone: la robusta struttura in ottone garantisce un’eccellente stabilità meccanica.
- Rivestimento in ceramica: questo rivestimento assicura l’isolamento elettrico, proteggendo così il cuscinetto da scariche elettriche indesiderate, un criterio essenziale per le apparecchiature elettriche o elettroniche.
- Gioco radiale C3: il gioco radiale aumentato consente al cuscinetto di sopportare una leggera dilatazione termica, mantenendo al contempo prestazioni di rotazione fluide e regolari.
- Design aperto: questo modello è progettato senza tenuta, il che significa che è particolarmente adatto ad applicazioni in cui le condizioni di contaminazione sono basse e la manutenzione può essere effettuata regolarmente.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza tenuta, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro i contaminanti esterni. A differenza dei modelli sigillati, è vulnerabile all’infiltrazione di polvere, particelle o liquidi. È quindi particolarmente adatto ad ambienti puliti, dove i rischi di contaminazione sono bassi e dove è possibile garantire facilmente una manutenzione rigorosa. È necessario controllare regolarmente lo stato di questo cuscinetto per evitare rischi di contaminazione.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio leader nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità superiore e la continua innovazione. Facente parte del gruppo Schaeffler, FAG vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti di alta precisione.

Punti di forza

- Maggiore durata: grazie al rivestimento in ceramica sull’anello esterno, questo cuscinetto offre un isolamento elettrico superiore, proteggendo dalle correnti parassite e prolungandone così la durata.
- Elevata versatilità: in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali, questo cuscinetto è adatto a un’ampia varietà di applicazioni industriali.
- Maggiore affidabilità: il gioco radiale C3 consente una migliore tolleranza alle deformazioni termiche, garantendo prestazioni stabili anche in condizioni di temperatura variabile.
- Design robusto: la massiccia gabbia in ottone garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una maggiore resistenza alla deformazione, anche in presenza di elevate sollecitazioni meccaniche.
- Isolamento elettrico efficace: il rivestimento in ceramica con elevata tensione di scarica sull’anello esterno assicura una protezione efficace contro le correnti elettriche indesiderate.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare in motoriduttori, invertitori, pompe, cambi e trasmissioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5051 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
640,11 IVA esclusa
/ Unità
780,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.