Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6211-C3
Rubix:160000000374112
Produttore:0167208060030
EAN:4064327162298


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0167208060030-CUSCINETTO A SFERE 6211-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 618 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 7500 rpm |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore