Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RZ/LHT23, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6004-2RZ/LHT23
Rubix:170000000476316
Produttore:40442
EAN:7316570295917


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6004-2RZ/LHT23
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è fondamentale per le applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni. Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo un funzionamento fluido e silenzioso. Progettato per ridurre l’attrito e limitare la manutenzione, questo cuscinetto può raggiungere velocità elevate senza comprometterne la durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio che offre una resistenza ottimale ai carichi costanti e agli urti momentanei. È dotato di guarnizioni senza attrito che formano una barriera efficace contro le impurità solide, limitando così la penetrazione di contaminanti e consentendo al contempo un’efficace dissipazione del calore. Pre-lubrificato con grasso al litio, questo cuscinetto è inoltre in grado di sopportare elevate velocità di rotazione, il che lo rende adatto a molteplici applicazioni industriali. Il gioco standard offre un buon equilibrio tra capacità di carico e riduzione dell’attrito, garantendo prestazioni affidabili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie al suo design ottimizzato. Il cuscinetto è pre-lubrificato con grasso al litio, che rimane efficace su un ampio intervallo di temperature e per tutta la sua durata di vita. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare la temperatura di esercizio e di verificare periodicamente lo stato del lubrificante.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da guarnizioni RZ senza attrito in nitrile con inserto metallico, che offrono un’eccellente resistenza all’olio e all’usura. Queste guarnizioni formano un passaggio stretto con l’anello interno, garantendo una buona protezione contro contaminanti quali polvere e particelle fini. Sebbene siano meno ermetiche delle guarnizioni in gomma, consentono una migliore dissipazione del calore, favorendo così un funzionamento efficiente ad alta velocità pur mantenendo una protezione moderata contro la perdita di lubrificante.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e sistemi di tenuta. Fondato nel 1907, il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Con quasi 100 siti produttivi in tutto il mondo, SKF fornisce soluzioni affidabili e durevoli per l’industria, contribuendo a migliorare l’efficienza e le prestazioni delle attrezzature.
Punti di forza:
- Progettato per velocità elevate con attrito minimo.
- Pre-lubrificato per un utilizzo prolungato senza necessità di manutenzione frequente.
- Buona protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni senza attrito.
- Robusta gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’eccellente resistenza agli urti.
- Livelli di rumorosità e vibrazioni ridotti per un funzionamento silenzioso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per diverse applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È perfettamente adatto a sistemi che richiedono la capacità di sopportare carichi radiali elevati, garantendo al contempo un’elevata velocità di rotazione senza perdita di efficienza.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio che offre una resistenza ottimale ai carichi costanti e agli urti momentanei. È dotato di guarnizioni senza attrito che formano una barriera efficace contro le impurità solide, limitando così la penetrazione di contaminanti e consentendo al contempo un’efficace dissipazione del calore. Pre-lubrificato con grasso al litio, questo cuscinetto è inoltre in grado di sopportare elevate velocità di rotazione, il che lo rende adatto a molteplici applicazioni industriali. Il gioco standard offre un buon equilibrio tra capacità di carico e riduzione dell’attrito, garantendo prestazioni affidabili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede poca manutenzione grazie al suo design ottimizzato. Il cuscinetto è pre-lubrificato con grasso al litio, che rimane efficace su un ampio intervallo di temperature e per tutta la sua durata di vita. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare la temperatura di esercizio e di verificare periodicamente lo stato del lubrificante.
Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è assicurata da guarnizioni RZ senza attrito in nitrile con inserto metallico, che offrono un’eccellente resistenza all’olio e all’usura. Queste guarnizioni formano un passaggio stretto con l’anello interno, garantendo una buona protezione contro contaminanti quali polvere e particelle fini. Sebbene siano meno ermetiche delle guarnizioni in gomma, consentono una migliore dissipazione del calore, favorendo così un funzionamento efficiente ad alta velocità pur mantenendo una protezione moderata contro la perdita di lubrificante.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti e sistemi di tenuta. Fondato nel 1907, il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Con quasi 100 siti produttivi in tutto il mondo, SKF fornisce soluzioni affidabili e durevoli per l’industria, contribuendo a migliorare l’efficienza e le prestazioni delle attrezzature.
Punti di forza:
- Progettato per velocità elevate con attrito minimo.
- Pre-lubrificato per un utilizzo prolungato senza necessità di manutenzione frequente.
- Buona protezione contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni senza attrito.
- Robusta gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’eccellente resistenza agli urti.
- Livelli di rumorosità e vibrazioni ridotti per un funzionamento silenzioso.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per diverse applicazioni industriali quali trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È perfettamente adatto a sistemi che richiedono la capacità di sopportare carichi radiali elevati, garantendo al contempo un’elevata velocità di rotazione senza perdita di efficienza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6004 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 38000 rpm |
| Regime limite | 19000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9950 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione