Cuscinetto radiale a sfere FAG 6252-M-C3, Diametro esterno: 480 mm | Larghezza: 80 mm | Diametro interno: 260 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6252-M-C3
Rubix:180000000020808
Produttore:0191068900030
EAN:4012801559584


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 0191068900030-CUSCINETTO A SFERE 6252-M-C3
Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-M, a una corona, gabbia in ottone massiccio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 260 mm |
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 1820 rpm |
| Regime limite | 2370 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 560000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 410000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3865,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 4715,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione