Cuscinetto radiale a sfere Timken 61801-2RS, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:61801-2RS
Rubix:999200400091895
Produttore:100314685
EAN:0053893771274






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61801-2RS
I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.
Punti di forza
Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili a norma ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard |Le tenute a contatto offrono una ritenzione superiore del lubrificante e una protezione dei cuscinetti dagli agenti contaminanti
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili a norma ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard |Le tenute a contatto offrono una ritenzione superiore del lubrificante e una protezione dei cuscinetti dagli agenti contaminanti
Applicazioni
Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 5,9 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione