Cuscinetto radiale a sfere SNR 6015, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 75 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6015

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6015
Rubix:999250616004120
EAN:3413520116675
CUSCINETTI A SFERE 6015

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6015


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x115x20 mm
Peso637 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6400 rpm
Regime limite9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38400 N
Peso0,64 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.