Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6208-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076483
Produttore:0388970400030
EAN:4047643104388
0388970400030-CUSCINETTO A SFERE 6208-2Z-L069-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0388970400030-CUSCINETTO A SFERE 6208-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31000 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,20 IVA esclusa
/ Unità
16,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.