Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6305-C>V
Rubix:999201229090750
Produttore:0955623620000
EAN:4054372858314
0955623620000-CUSCINETTO A SFERE 6305-C>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955623620000-CUSCINETTO A SFERE 6305-C>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali. Progettato con precisione per soddisfare le esigenze più esigenti delle macchine, questo cuscinetto a sfere a una fila offre una combinazione ottimale di durata e prestazioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere FAG è ideale per sostenere sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida e un’efficienza energetica ottimale. La gabbia in lamiera d’acciaio assicura una distribuzione uniforme delle sfere, riducendo così l’attrito e l’usura. Trattandosi di un modello aperto, questo cuscinetto non è dotato di tenuta.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è aperto, pertanto richiede una manutenzione regolare. È fondamentale assicurarsi di mantenere un'adeguata lubrificazione per evitare un'usura prematura e prolungare la durata del cuscinetto. Inoltre, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato dei componenti interni per prevenire eventuali guasti.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato senza tenuta, il che significa che è aperto. Si raccomanda quindi di utilizzare questo cuscinetto in condizioni operative in cui i rischi di contaminazione siano bassi o ben controllati.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio riconosciuto del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti meccanici di alta precisione. Con un’esperienza di oltre un secolo, FAG è sinonimo di qualità e innovazione. Il marchio si distingue per la sua capacità di sviluppare soluzioni tecniche in grado di rispondere alle sfide dell’industria moderna. I prodotti FAG sono progettati per offrire prestazioni ottimali, sia in ambienti industriali esigenti che in applicazioni più specifiche.

Punti di forza

La capacità di gestire carichi multidirezionali rende questo cuscinetto estremamente versatile in diversi tipi di applicazioni. Questo cuscinetto si distingue inoltre per la sua robustezza grazie alla gabbia in acciaio, che garantisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Inoltre, la riduzione dell’attrito interno contribuisce a un minor consumo energetico, migliorando così l’efficienza delle macchine in cui è installato.

Applicazioni

Questi cuscinetti a sfere FAG sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie alla loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali, sono comunemente impiegati nelle macchine utensili, nonché nelle attrezzature di trasporto e nelle macchine agricole.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-c
Regime di riferimento13500 rpm
Regime limite17800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.