Cuscinetto radiale a sfere FAG 6303-C-2Z>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6303-C-2Z>V
Rubix:999201229090708
Produttore:0949836310000
EAN:4054372546785


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0949836310000-CUSCINETTO A SFERE 6303-C-2Z>V
Questo cuscinetto a sfere rigido del marchio FAG garantisce un funzionamento fluido ed efficiente, offrendo al contempo un'eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali. Dotato di flange metalliche, presenta una tenuta limitata contro le contaminazioni esterne. Il suo design di generazione C offre una riduzione del rumore e una maggiore efficienza energetica, rispondendo così alle esigenze dei professionisti che desiderano un componente affidabile e performante.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per resistere a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati. La sua robusta struttura in lamiera d’acciaio garantisce una durata ottimale, mantenendo al contempo un basso livello di attrito. I deflettori metallici integrati offrono una protezione efficace contro la polvere densa e le particelle di medie dimensioni, preservando al contempo la lubrificazione e riducendo così i rischi di usura prematura. Il suo gioco radiale standard garantisce un funzionamento fluido, con un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Adatto agli ambienti industriali, questo cuscinetto presenta un’elevata capacità di rotazione, consentendo di ottimizzare la produttività delle attrezzature.
Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede alcuna rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e limitando i tempi di fermo macchina. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per controllare il rumore, la temperatura e le vibrazioni, garantendo così un funzionamento ottimale.
Tenuta:
I deflettori metallici integrati in questo cuscinetto a sfere offrono una protezione efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti (trucioli, fibre, ghiaia...). Lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni forma una barriera meccanica che riduce al minimo l’intrusione di particelle, preservando al contempo la lubrificazione interna. Questa tenuta garantisce una maggiore durata del cuscinetto e ne ottimizza le prestazioni, in particolare in ambiente industriale.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti ad alte prestazioni. Fondata nel 1883, l’azienda si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il suo know-how copre numerosi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica, passando per l’industria pesante. Grazie a soluzioni tecniche avanzate e a una presenza internazionale, FAG si afferma come uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento.
Vantaggi chiave:
- Resistenza ai carichi radiali e assiali.
- Flange metalliche per una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti.
- Funzionamento fluido con bassa coppia di attrito.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni grazie alla generazione C.
- Elevata capacità di rotazione per ottimizzare le prestazioni delle macchine.
- Maggiore durata e affidabilità per ambienti industriali esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione per garantire uno spostamento fluido e affidabile dei carichi. Nel settore agricolo, equipaggia macchine e macchinari sottoposti a condizioni estreme. Le applicazioni nel settore automobilistico includono cambi e sistemi di riduzione, dove garantisce robustezza e stabilità. Viene impiegato anche nelle macchine utensili, quali fresatrici e trapani, nonché nei riduttori industriali. La sua integrazione negli elettrodomestici consente una manutenzione ridotta e una maggiore durata. Questo cuscinetto è ideale anche per rulli di guida, motori di trazione e rulli di trascinamento, offrendo prestazioni affidabili in vari settori industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per resistere a carichi radiali elevati e a carichi assiali moderati. La sua robusta struttura in lamiera d’acciaio garantisce una durata ottimale, mantenendo al contempo un basso livello di attrito. I deflettori metallici integrati offrono una protezione efficace contro la polvere densa e le particelle di medie dimensioni, preservando al contempo la lubrificazione e riducendo così i rischi di usura prematura. Il suo gioco radiale standard garantisce un funzionamento fluido, con un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Adatto agli ambienti industriali, questo cuscinetto presenta un’elevata capacità di rotazione, consentendo di ottimizzare la produttività delle attrezzature.
Manutenzione:
Lubrificato a vita con grasso di alta qualità, questo cuscinetto non richiede alcuna rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e limitando i tempi di fermo macchina. Tuttavia, si raccomandano ispezioni periodiche per controllare il rumore, la temperatura e le vibrazioni, garantendo così un funzionamento ottimale.
Tenuta:
I deflettori metallici integrati in questo cuscinetto a sfere offrono una protezione efficace contro i contaminanti solidi quali polvere e detriti (trucioli, fibre, ghiaia...). Lo stretto passaggio tra le flange e i componenti interni forma una barriera meccanica che riduce al minimo l’intrusione di particelle, preservando al contempo la lubrificazione interna. Questa tenuta garantisce una maggiore durata del cuscinetto e ne ottimizza le prestazioni, in particolare in ambiente industriale.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella progettazione e nella produzione di cuscinetti ad alte prestazioni. Fondata nel 1883, l’azienda si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità. Il suo know-how copre numerosi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica, passando per l’industria pesante. Grazie a soluzioni tecniche avanzate e a una presenza internazionale, FAG si afferma come uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento.
Vantaggi chiave:
- Resistenza ai carichi radiali e assiali.
- Flange metalliche per una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti.
- Funzionamento fluido con bassa coppia di attrito.
- Lubrificato a vita, non richiede rilubrificazione.
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni grazie alla generazione C.
- Elevata capacità di rotazione per ottimizzare le prestazioni delle macchine.
- Maggiore durata e affidabilità per ambienti industriali esigenti.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali. Viene utilizzato nei sistemi di trasporto e nei dispositivi di movimentazione per garantire uno spostamento fluido e affidabile dei carichi. Nel settore agricolo, equipaggia macchine e macchinari sottoposti a condizioni estreme. Le applicazioni nel settore automobilistico includono cambi e sistemi di riduzione, dove garantisce robustezza e stabilità. Viene impiegato anche nelle macchine utensili, quali fresatrici e trapani, nonché nei riduttori industriali. La sua integrazione negli elettrodomestici consente una manutenzione ridotta e una maggiore durata. Questo cuscinetto è ideale anche per rulli di guida, motori di trazione e rulli di trascinamento, offrendo prestazioni affidabili in vari settori industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (stabilizzazione dimensionale fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 17400 rpm |
| Regime limite | 20800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 17 mm |
| Spessore | 14 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15800 N |
| Peso | 0,117 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione