Cuscinetto radiale a sfere FAG 63001-A-2RSR-C3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:63001-A-2RSR-C3
Rubix:999200527054433
Produttore:0599755200030
EAN:4012802332773


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0599755200030-CUSCINETTO A SFERE 63001-A-2RSR-C3
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie alla gabbia in lamiera d'acciaio e al gioco radiale C3, assicura una lunga durata e una maggiore resistenza ai carichi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati garantendo al contempo buone prestazioni. La sua gabbia è realizzata in lamiera d’acciaio, assicurando maggiore robustezza e resistenza alle condizioni operative difficili. È dotato di una guarnizione di tenuta su entrambi i lati che protegge i cuscinetti dalla polvere e dagli agenti contaminanti, riducendo al minimo la perdita di lubrificante. Il gioco radiale C3 è particolarmente utile per compensare le dilatazioni termiche e garantire un funzionamento ottimale anche in presenza di carichi variabili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è prelubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, il che ne semplifica la manutenzione. Tuttavia, ispezioni regolari sono essenziali per garantirne il corretto funzionamento e la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Queste sono progettate per proteggere il cuscinetto da contaminanti esterni e ridurre la perdita di lubrificante. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantirne le buone prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per la qualità e l’innovazione nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Fin dalla sua fondazione, FAG ha sempre avuto a cuore l’offerta di prodotti ad alte prestazioni, in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. I cuscinetti FAG sono realizzati secondo standard rigorosi e integrano tecnologie all’avanguardia per garantire un’affidabilità eccezionale e una lunga durata. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni innovative che migliorino l’efficienza e le prestazioni delle attrezzature industriali in tutto il mondo.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a singola fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati garantendo al contempo buone prestazioni. La sua gabbia è realizzata in lamiera d’acciaio, assicurando maggiore robustezza e resistenza alle condizioni operative difficili. È dotato di una guarnizione di tenuta su entrambi i lati che protegge i cuscinetti dalla polvere e dagli agenti contaminanti, riducendo al minimo la perdita di lubrificante. Il gioco radiale C3 è particolarmente utile per compensare le dilatazioni termiche e garantire un funzionamento ottimale anche in presenza di carichi variabili.
Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è prelubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità, il che ne semplifica la manutenzione. Tuttavia, ispezioni regolari sono essenziali per garantirne il corretto funzionamento e la durata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una guarnizione di tenuta su entrambi i lati. Queste sono progettate per proteggere il cuscinetto da contaminanti esterni e ridurre la perdita di lubrificante. Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantirne le buone prestazioni.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per la qualità e l’innovazione nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Fin dalla sua fondazione, FAG ha sempre avuto a cuore l’offerta di prodotti ad alte prestazioni, in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. I cuscinetti FAG sono realizzati secondo standard rigorosi e integrano tecnologie all’avanguardia per garantire un’affidabilità eccezionale e una lunga durata. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni innovative che migliorino l’efficienza e le prestazioni delle attrezzature industriali in tutto il mondo.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a una fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati. La sua gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la robustezza, garantendo una maggiore resistenza meccanica. Il gioco radiale C3 consente di compensare le dilatazioni termiche. Questo gioco radiale migliora non solo le prestazioni, ma anche l’affidabilità del cuscinetto in diversi ambienti industriali. Le guarnizioni di tenuta garantiscono un'efficace protezione contro contaminanti quali polvere e particelle metalliche, mantenendo al contempo il lubrificante al suo posto, il che riduce l'usura e prolunga la durata del cuscinetto.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido è progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente efficace nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione, nei sistemi di trasporto e nelle applicazioni agricole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 630..-a-2rsr |
| Regime limite | 15500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore